GEWISS - GEWGW32123 PLACCA 1M B.NUVOLA PLAYBUS PROF+SCATOLA - GW32123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
30 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Playbus
EAN
8011564095335
Codice prodotto
GEWGW32123
Cod. produttore
GW32123
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Larghezza:
42 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
8.5 mm
Larghezza di montaggio:
42 mm
Altezza della parte incassata:
80 mm


