pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32076 PLACCA 6M CROMO SOFT PLAYBUS - GW32076

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32076 PLACCA 6M CROMO SOFT PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

Playbus

EAN

8011564041202

Codice prodotto

GEWGW32076

Cod. produttore

GW32076

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Metallico

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Cromo

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

190 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

8.5 mm

Larghezza di montaggio:

190 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore classico con finitura lucida. Colore Cromo Soft.