GEWISS - GEWGW32007 PLACCA 8M ARDESIA METALLIZZ.PLAYBUS - GW32007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Ardesia
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8011564031487
Codice prodotto
GEWGW32007
Cod. produttore
GW32007
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Colore:
Ardesia
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
140 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
137.5 mm
Protezione della superficie:
Metallico
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
140 mm
Profondità:
8.5 mm
Altezza della parte incassata:
137.5 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


