GEWISS - GEWGW22667 PLACCA 8M ORO ANTICO TOP SYSTEM - GW22667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8011564130449
Codice prodotto
GEWGW22667
Cod. produttore
GW22667
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
144 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
137.5 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
1004
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
144 mm
Profondità:
10.5 mm
Altezza della parte incassata:
137.5 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS