pagina iniziale

GEWISS - GEWGW22127 PLACCA 8M ROSSO GERANIO SYSTEM VIRNA - GW22127

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW22127 PLACCA 8M ROSSO GERANIO SYSTEM VIRNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.7 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

SYSTEM - serie civile

EAN

8011564226975

Codice prodotto

GEWGW22127

Cod. produttore

GW22127

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Rosso

Codice RAL (simile):

3002

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

143.8 mm

Altezza:

137.2 mm

Profondità:

10.5 mm

Larghezza di montaggio:

143.8 mm

Altezza della parte incassata:

137.2 mm

SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.