GEWISS - GEWGW16955CL PLACCA ICE TOUCH SIMB. INTERC. NAT.BEIGE - GW16955CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8034035070679
Codice prodotto
GEWGW16955CL
Cod. produttore
GW16955CL
Produttore
GEW
Numero di unità:
3
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
123.2 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
95.2 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
123.2 mm
Profondità:
9.3 mm
Altezza della parte incassata:
95.2 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS