pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16902CT PLACCA ICE 2M TITANIO - GW16902CT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16902CT PLACCA ICE 2M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035070570

Codice prodotto

GEWGW16902CT

Cod. produttore

GW16902CT

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

123 mm

Profondità:

9.3 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ICE - Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS