pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16711TN PL.PROFILATI E PANNELLI 1P NERO - GW16711TN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16711TN PL.PROFILATI E PANNELLI 1P NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564275331

Codice prodotto

GEWGW16711TN

Cod. produttore

GW16711TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

45.9 mm

Altezza:

89.5 mm

Protezione della superficie:

Altro

Profondità:

62 mm

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS