GEWISS - GEWGW16711TB PL.PROFILATI E PANNELLI 1P BIANCO - GW16711TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - Altro
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
48 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564275324
Codice prodotto
GEWGW16711TB
Cod. produttore
GW16711TB
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
Altro
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
45.9 mm
Altezza:
89.5 mm
Protezione della superficie:
Altro
Profondità:
62 mm
CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


