GEWISS - GEWGW16427VZ PLACCA GEO INT.2+2+2M V OTTANIO - GW16427VZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 3
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.7 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.5 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Domotics
EAN
8034035103124
Codice prodotto
GEWGW16427VZ
Cod. produttore
GW16427VZ
Produttore
GEW
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
3
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
3
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
95 mm
Altezza:
232 mm
Profondità:
8.5 mm
Larghezza di montaggio:
95 mm
Altezza della parte incassata:
232 mm


