GEWISS - GEWGW16427TC PLACCA GEO INT.2+2+2M V.CANAPA - GW16427TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8011564767720
Codice prodotto
GEWGW16427TC
Cod. produttore
GW16427TC
Produttore
GEW
Numero di unità:
3
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
3
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
232 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
95 mm
Profondità:
8.5 mm
Altezza della parte incassata:
232 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


