GEWISS - GEWGW16406VL PLACCA GEO 6M NATURAL BEIGE SATINATO - GW16406VL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8034035070501
Codice prodotto
GEWGW16406VL
Cod. produttore
GW16406VL
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
5012
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
189.6 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
7.5 mm
Larghezza di montaggio:
189.6 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


