pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16403VX PLACCA GEO 3M RAME CHIARO - GW16403VX

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16403VX PLACCA GEO 3M RAME CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Domotics

EAN

8034035096150

Codice prodotto

GEWGW16403VX

Cod. produttore

GW16403VX

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Rame

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

123 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

7.5 mm

Larghezza di montaggio:

123 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzatain tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.