pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWGW16304VT PLACCA ART 4P TITANIO - GW16304VT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16304VT PLACCA ART 4P TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564274310

Codice prodotto

GEWGW16304VT

Cod. produttore

GW16304VT

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

162.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

98 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

162.5 mm

Profondità:

12 mm

Altezza della parte incassata:

98 mm

Placca Art, in tecnopolimero verniciato, 4 posti colore titanio - Chorus

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS