pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16229XW PLACCA LUX INT.2+2+2+2M V MET.BIANCO SAT - GW16229XW

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035103452

Codice prodotto

GEWGW16229XW

Cod. produttore

GW16229XW

Produttore

GEW

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

4

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

302.8 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

95 mm

Profondità:

12 mm

Altezza della parte incassata:

302.8 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche LUX International - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS