GEWISS - GEWGW16224GT PLACCA LUX INT.2+2M V VETRO NAT.REFL. - GW16224GT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Altro
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8034035103711
Codice prodotto
GEWGW16224GT
Cod. produttore
GW16224GT
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Colore:
Altro
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
160.8 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
95 mm
Profondità:
12 mm
Altezza della parte incassata:
160.8 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


