GEWISS - GEWGW16129VN PLACCA ONE INT.2+2+2+2M V.NERO SATINATO - GW16129VN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 4
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
8034035051821
Codice prodotto
GEWGW16129VN
Cod. produttore
GW16129VN
Produttore
GEW
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
4
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
3
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
90 mm
Altezza:
302.8 mm
Profondità:
10.6 mm
Larghezza di montaggio:
90 mm
Altezza della parte incassata:
302.8 mm


