pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16127TI PLACCA ONE INT.2+2+2M V.AVORIO - GW16127TI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16127TI PLACCA ONE INT.2+2+2M V.AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di unità orizzontali - 0

  • Numero di unità verticali - 3

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564767003

Codice prodotto

GEWGW16127TI

Cod. produttore

GW16127TI

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di unità orizzontali:

0

Numero di unità verticali:

3

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

3

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

90 mm

Altezza:

231.9 mm

Profondità:

10.6 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

231.9 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ONE International - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS