GEWISS - GEWGW16124VW PLACCA ONE INT.2+2M V BIANCO SATINATO - GW16124VW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8034035101793
Codice prodotto
GEWGW16124VW
Cod. produttore
GW16124VW
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
160.8 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
90 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza della parte incassata:
160.8 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


