pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16112VL PLACCA ONE 6+6M NATURAL BEIGE SATINATO - GW16112VL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16112VL PLACCA ONE 6+6M NATURAL BEIGE SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 12

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Domotics

EAN

8034035081842

Codice prodotto

GEWGW16112VL

Cod. produttore

GW16112VL

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

12

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

184.6 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

10.6 mm

Larghezza di montaggio:

184.6 mm

Altezza della parte incassata:

150 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.