pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16106VT PLACCA ONE 6M TITANIO - GW16106VT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16106VT PLACCA ONE 6M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564619968

Codice prodotto

GEWGW16106VT

Cod. produttore

GW16106VT

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

184.6 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

184.6 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS