pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16026DS PLACCA EGO INT.2+2+2M O DARK SAND - GW16026DS

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Altro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035104428

Codice prodotto

GEWGW16026DS

Cod. produttore

GW16026DS

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Altro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

232 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

232 mm

Profondità:

10 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche EGO International - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS