GEWISS - GEWGW16023BR PLACCA EGO INT.2+2M O BRONZO CHIARO - GW16023BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8034035104527
Codice prodotto
GEWGW16023BR
Cod. produttore
GW16023BR
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bronzo
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
161 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
10 mm
Larghezza di montaggio:
161 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


