GEWISS - GEWGW16022CS PLACCA EGO INT.2M RAME CHIARO - GW16022CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8034035104848
Codice prodotto
GEWGW16022CS
Cod. produttore
GW16022CS
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Rame
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
9.8 mm
Larghezza di montaggio:
90 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm


