pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16004SST PLACCA EGO SMART 4M ACCIAIO - GW16004SST

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035101298

Codice prodotto

GEWGW16004SST

Cod. produttore

GW16004SST

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.2 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

142.2 mm

Profondità:

8.7 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche EGO SMART - Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di interazione con l’utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all’utente stati di funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l’abitazione. Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate nello stesso sistema senza compromettere larmonia stilistica di ogni ambiente.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS