pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16001BR PLACCA EGO 1M BRONZO CHIARO - GW16001BR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16001BR PLACCA EGO 1M BRONZO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Domotics

EAN

8034035100567

Codice prodotto

GEWGW16001BR

Cod. produttore

GW16001BR

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bronzo

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

120 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.7 mm

Larghezza di montaggio:

120 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche EGO - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.