pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15483 INT.DIF.M.1P+N C6 30MA 230V AC 3KA B.SAT - GW15483

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15483 INT.DIF.M.1P+N C6 30MA 230V AC 3KA B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035076039

Codice prodotto

GEWGW15483

Cod. produttore

GW15483

Produttore

GEW

Corrente nominale:

6 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Tipo di montaggio:

Incasso

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

3 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP41

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...4 mm²

Profondità di incasso:

20 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS