GEWISS - GEWGW13486 INT.D.MAGN.1P+N C10 30MA 230V AC 3KA BE - GW13486

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8034035073359
Codice prodotto
GEWGW13486
Cod. produttore
GW13486
Produttore
GEW
Corrente nominale:
10 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Tipo di montaggio:
Incasso
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
3 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP41
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...4 mm²
Profondità di incasso:
20 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS