GEWISS - GEWGW13466 INT.AUT.MAGN.1P+N C6 3KA 230V AC 1M BEI. - GW13466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 20 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 6 A
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8034035073298
Codice prodotto
GEWGW13466
Cod. produttore
GW13466
Produttore
GEW
Profondità di incasso:
20 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
230 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
no
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP41
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...4 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS