pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M BEI. - GW13462

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M BEI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035073274

Codice prodotto

GEWGW13462

Cod. produttore

GW13462

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

20 mm

Dispositivi supplementari possibili:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...4 mm²

Grado di protezione (IP):

IP41

Antideflagrante:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS