pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13122 COMMUTATORE 1M 2P 10AX 6 MORSETTI BEIGE - GW13122

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13122 COMMUTATORE 1M 2P 10AX 6 MORSETTI BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035072161

Codice prodotto

GEWGW13122

Cod. produttore

GW13122

Produttore

GEW

Tipo di comando:

Levetta singola

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Tipologia:

Interruttore bipolare

Numero di poli:

2

Con bloccaggio meccanico:

sì

Materiale:

Plastica

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di tasti:

1

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Numero moduli da frutto:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Con bloccaggio elettrico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

44.4 mm

Larghezza di montaggio:

22 mm

Altezza della parte incassata:

44 mm

Profondità di incasso:

33.15 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS