GEWISS - GEWGW13121 COMMUTATORE 1M 1P 10AX SU-GIU BEIGE - GW13121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Levetta singola
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
24 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8034035072154
Codice prodotto
GEWGW13121
Cod. produttore
GW13121
Produttore
GEW
Tipo di comando:
Levetta singola
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Tipologia:
Interruttore unipolare
Numero di poli:
1
Con bloccaggio meccanico:
sì
Materiale:
Plastica
A comando elettronico:
no
A comando meccanico:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di tasti:
1
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Numero moduli da frutto:
1
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Per tende veneziane:
sì
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
sì
Con bloccaggio elettrico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
38.5 mm
Larghezza di montaggio:
22 mm
Altezza della parte incassata:
44 mm
Profondità di incasso:
27.2 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS