pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10950 SCATOLA INC.CENTRALE ANTIFURTO GW10931 - GW10950

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10950 SCATOLA INC.CENTRALE ANTIFURTO GW10931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564781986

Codice prodotto

GEWGW10950

Cod. produttore

GW10950

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per allarme intrusione:

sì

Adatto per allarme antincendio:

no

Fissaggio al palo:

no

Montaggio su 19 pollici:

no

Alimentazione elettrica:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

no

SICUREZZA - Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell’abitazione. La sicurezza è garantita graziealla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale._x000D_ La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema KNX Home and building PRO.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS