pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10921 MODULO TAPPARELLA TOUCH 1M - GW10921

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10921 MODULO TAPPARELLA TOUCH 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per tende veneziane -

  • Per avvolgibili -

  • Per tende solari -

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Interruttore unipolare

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

CHORUSMART - serie civile

EAN

8034035090820

Codice prodotto

GEWGW10921

Cod. produttore

GW10921

Produttore

GEW

Per tende veneziane:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Interruttore unipolare

Numero di poli:

1

Tipo di comando:

Altro

Con bloccaggio elettrico:

no

Con bloccaggio meccanico:

A comando meccanico:

no

A comando elettronico:

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

2.3 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di tasti:

1

Numero moduli da frutto:

1

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

40.9 mm

Larghezza di montaggio:

22 mm

Altezza della parte incassata:

44 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali inversione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico pertutte le placche ed i frutti.