GEWISS - GEWGW10511AB LENTE CON SIMBOLO INFERMIERA ANTIBATT. - GW10511AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Modello - Simboli
Iscrizione - Altri
Con stampa tattile - no
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8034035079771
Codice prodotto
GEWGW10511AB
Cod. produttore
GW10511AB
Produttore
GEW
Colore:
Bianco
Modello:
Simboli
Iscrizione:
Altri
Con stampa tattile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
sì
CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).