pagina iniziale

GEWISS - GEWDX51425 R 25 MOLLA PIEGATUBI - DX51425

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX51425 R 25 MOLLA PIEGATUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del tubo - 25...25 mm

  • Adatto per tubo in alluminio - no

  • Adatto per tubo in plastica -

  • Adatto per tubo in rame - no

  • Adatto per tubo in acciaio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8018678009784

Codice prodotto

GEWDX51425

Cod. produttore

DX51425

Produttore

GEW

Diametro del tubo:

25...25 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Adatto per altri materiali di tubi:

no

Con cavo interno:

no

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS