GEWISS - GEWDX51308 934 TASSELLO DIAM. 8 MM. - DX51308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 7
Lunghezza della filettatura - 6.3 mm
Lunghezza del gambo - 33.3 mm
Confezione
600 PZ
EAN
8018678010131
Codice prodotto
GEWDX51308
Cod. produttore
DX51308
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
7
Lunghezza della filettatura:
6.3 mm
Lunghezza del gambo:
33.3 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Temprato:
no
Dimensione della filettatura in pollici:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


