FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES31SD S31SD PALO MT.3 D28 SPESS. 2MM CON TAPPO - S31SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Palo scorrevole
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 28 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001577
Codice prodotto
FTES31SD
Cod. produttore
S31SD
Produttore
FTE
Tipologia:
Palo scorrevole
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
28 mm
Spessore della parete:
2 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 28 da 3 mt. con tappo


