FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES23CD S23CD PALO MT.2 42 SPESS. 2MM 4 DADI - S23CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Palo scorrevole
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 42 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8032359001386
Codice prodotto
FTES23CD
Cod. produttore
S23CD
Produttore
FTE
Tipologia:
Palo scorrevole
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
42 mm
Spessore della parete:
2 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 42 da 2 mt. con 4 dadi


