FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-2000 PS18-2000 ALIMENTATORE 18V-2A SERIE DSCR - PS18-2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita in DC - 20...20 V
Max. corrente d'uscita 1 - 3.2 A
Tensione d'uscita regolabile - no
Resistente a corto circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162330295
Codice prodotto
FTEPS18-2000
Cod. produttore
PS18-2000
Produttore
FTE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita in DC:
20...20 V
Max. corrente d'uscita 1:
3.2 A
Tensione d'uscita regolabile:
no
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Stabilizzato:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio diretto possibile:
sì
Larghezza:
115 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
35 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza