FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-1SB P35-1SB PALO MT.2 35 SPESS. 1MM CON TAP - P35-1SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Palo scorrevole
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050162332862
Codice prodotto
FTEP35-1SB
Cod. produttore
P35-1SB
Produttore
FTE
Tipologia:
Palo scorrevole
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
1 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


