FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-1CB P35-1CB PALO MT.2 35 SPESS. 1MM 2 DADI - P35-1CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Palo scorrevole
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050162332725
Codice prodotto
FTEP35-1CB
Cod. produttore
P35-1CB
Produttore
FTE
Tipologia:
Palo scorrevole
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
1 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


