pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Contatore energia iEM3255- 3P+N inserzione con TA - Modbus 1DI+1DO - MID - A9MEM3255

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Contatore energia iEM3255- 3P+N inserzione con TA - Modbus 1DI+1DO - MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 100÷277 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 173÷480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480481574

Codice prodotto

TEA9MEM3255

Cod. produttore

A9MEM3255

Produttore

SNRA9MEM3255

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

100÷277 V

Tensione nominale (Un) L-L:

173÷480 V

Frequenza:

50÷60 Hz

Classe di precisione:

C

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e potenza reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

No

Blocco antiritorno:

No

Tarato:

No

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

D0

Velocità d'impulso:

0÷500 Imp/kWh (kvarh)

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

5

Larghezza:

90 mm

Profondità:

69 mm

Altezza:

95 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Firma EDL40:

No

Con codice di blocco:

No

Numero di punti:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22, energia attiva di classe C secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC