pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC48-2500 ALMC48-2500 ALIM. 48VCC 2,5A PER MC1SFP- - ALMC48-2500

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC48-2500 ALMC48-2500 ALIM. 48VCC 2,5A PER MC1SFP-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita in DC - 48...48 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione d'uscita regolabile - no

  • Resistente a corto circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332473

Codice prodotto

FTEALMC48-2500

Cod. produttore

ALMC48-2500

Produttore

FTE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita in DC:

48...48 V

Max. corrente d'uscita 1:

2.5 A

Tensione d'uscita regolabile:

no

Resistente a corto circuito:

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

120...370 V

Tensione d'uscita regolata:

Potenza erogata:

120 W

Stabilizzato:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

95 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Media ConverterMedia converter e Alimentatori industriali IP-fibra ottica Gigabit