FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE5B12M 5B12M BARRA FILETTATA 12MAX1MT. CON DADI - 5B12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 12
Filettatura sinistra - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032359000433
Codice prodotto
FTE5B12M
Cod. produttore
5B12M
Produttore
FTE
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
12
Filettatura sinistra:
no
Lunghezza:
1000 mm
Con scanalature di taglio:
no


