pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE5B10M 5B10M BARRA FILETTATA 10MAX1MT. CON DADI - 5B10M

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE5B10M 5B10M BARRA FILETTATA 10MAX1MT. CON DADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Filettatura sinistra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359000440

Codice prodotto

FTE5B10M

Cod. produttore

5B10M

Produttore

FTE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

10

Filettatura sinistra:

no

Lunghezza:

1000 mm

Con scanalature di taglio:

no

Barra filettata in acciaio zincato elettroliticamente con diametro M10 e lunghezza 1000 mm, completa di dadi. Idonea per il fissaggio di zanche serie leggera (serie 200) e pesante (serie 100). Utilizzabile in applicazioni di ancoraggio a muro con contropiastra art. 500. Trattamento anticorrosione elettrolitico.