pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/17 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 17G - SCA 6083/17

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/17 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 17G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scala a piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.4...5.4 m

  • Larghezza - 1.4 mm

  • Lunghezza del trasporto - 5.4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761826

Codice prodotto

FRISCA 6083/17

Cod. produttore

SCA 6083/17

Produttore

FRI

Tipologia:

Scala a piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.4...5.4 m

Larghezza:

1.4 mm

Lunghezza del trasporto:

5.4 m

Numero di barrette:

17

Numero di elementi:

1

Capacità di portata:

150 kg

Con piano di lavoro:

Altezza piattaforma:

3.95 mm

Con ruote:

Peso:

72 kg

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?17 - LUNGHEZZA mt 5,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 3,95 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.