FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/05 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 5G - SCA 6083/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scala a piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.4...2.4 m
Larghezza - 0.9 mm
Lunghezza del trasporto - 2.4 m
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761734
Codice prodotto
FRISCA 6083/05
Cod. produttore
SCA 6083/05
Produttore
FRI
Tipologia:
Scala a piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.4...2.4 m
Larghezza:
0.9 mm
Lunghezza del trasporto:
2.4 m
Numero di barrette:
5
Numero di elementi:
1
Capacità di portata:
150 kg
Con piano di lavoro:
sì
Altezza piattaforma:
1.4 mm
Con ruote:
sì
Peso:
26 kg