pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026T/06 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6 - SCA 6026T/06

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026T/06 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scala a piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.14...2.14 m

  • Larghezza - 0.56 mm

  • Lunghezza del trasporto - 2.14 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766883

Codice prodotto

FRISCA 6026T/06

Cod. produttore

SCA 6026T/06

Produttore

FRI

Tipologia:

Scala a piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.14...2.14 m

Larghezza:

0.56 mm

Lunghezza del trasporto:

2.14 m

Numero di barrette:

6

Numero di elementi:

1

Capacità di portata:

150 kg

Con piano di lavoro:

Altezza piattaforma:

1.39 mm

Con ruote:

no

Peso:

9.6 kg

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO ACCESSORIATA CON DOPPIO CORRIMANO E VASCHETTA PORTA-ATTREZZI AGGIUNTIVA - GRADINI n? 6 - LUNGHEZZA mt 2,14 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,39 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x28 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO DIMENSIONI mm 260x290 AD APERTURA AUTOMATICA, CORRIMANOSU ENTRAMBI I LATI