pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/08 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE 2X8G - SCA 6015/08

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/08 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE 2X8G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scala pieghevole

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.03...2.03 m

  • Larghezza - 0.54 mm

  • Lunghezza del trasporto - 2.03 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761192

Codice prodotto

FRISCA 6015/08

Cod. produttore

SCA 6015/08

Produttore

FRI

Tipologia:

Scala pieghevole

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.03...2.03 m

Larghezza:

0.54 mm

Lunghezza del trasporto:

2.03 m

Numero di barrette:

8

Numero di elementi:

2

Capacità di portata:

150 kg

Con piano di lavoro:

no

Con ruote:

no

Peso:

13.3 kg

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x8 - LUNGHEZZA mt 2,03 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 1,86 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO